プラグ 防水ゴムキャップのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
258件の「プラグ 防水ゴムキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水ゴムキャップ」、「ゴムキャップ」、「防水キャップ」などの商品も取り扱っております。


防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


CE01プラグ用ゴムキャップ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ランキング5位
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01プラグ用ゴムキャップ
プラグ用ゴムキャップ
用途CE01-1A,2A嵌合面保護に使用します材質合成ゴム/黒色シェルサイズ18RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
27日以内出荷


種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE01プラグ用ゴムキャップ
レセプタクル用ゴムキャップ
用途CE01-6A嵌合面保護に使用します材質合成ゴム/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
27日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セットほか
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
材質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(52種類の商品があります)


1ケース(100本)
2,798税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


1セット(30個)ほか
419税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

1個
132税込145
当日出荷

内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180材質シリコンゴム
1ケース(10個)
570税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


各種用途に使用可能な塩ビキャップです。電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性などに優れています。
用途各種電線・ケーブル・鋼管・コネクターなどの端末保護、塗装用マスキング、防塵キャップ。材質塩ビ高さ(mm)20種類ゴム足特性電気絶縁性・耐油性・耐薬品性・耐寒性・耐摩耗性・耐老化性・可撫性・柔軟性
1個
56税込62
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)黒色種類グロメット硬度50°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。 セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。 コードほつれ止めです。 歯付ワッシャーです。 スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250V仕様防水/○質量(g)90適合電線(mm2)2CT1.25~2VCT2トラスコ品番309-9857RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398税込1,538
当日出荷